Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - A csiszolószemcsék kiváló előnye az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében - Önélező hatás: nagy anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Például csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Kialakítás: lapos, belső lyukkal
Szemcseméret: 40
n max.: 12200 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
hornyolás: kereszthornyolás (4-szeres)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
szerszámtartó mérete: 22 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
A szerszám egy darabból álló csiszolófelülete számos előnyt biztosít a használat során. Csökken a kopás és optimalizálódik a szemcsék tapadása. Az eredmény hosszú élettartam és kevesebb szerszámcsere.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Nagyolás: Alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Figyelem:
A csiszolószemcsék kiváló kihasználása az optimalizált elrendezésnek köszönhetően a hosszú élettartam érdekében.
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően