GP Grip 18 Latex Sandy kesztyű, fekete, M méret

Cikkszám: A373K8RM
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
Cikkszám A373K8RM
EAN / GTIN 5036108444823
Gyártó száma A373K8RM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • A GP 18 Gauge kesztyűket precíz munkavégzéshez fejlesztették ki száraz, nedves vagy olajos körülmények között, és ergonómikus kialakításuknak köszönhetően minimálisra csökkentik a kezek fáradását.
  • Ezek a kesztyűk dermatológiailag teszteltek, bőrbarátok és kényelmesek, egész napos használatra alkalmasak, irritációt nem okoznak.
  • OEKO-TEX STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek és nem tartalmaznak káros anyagokat, így nyugodtan, allergiás reakcióktól való félelem nélkül dolgozhat velük.

Jellemző:

  • A 18-es vastagságú bélésű kesztyű kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintási érzékenységet biztosít.
  • A latex egy természetes gumi, amely nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, kényelmet biztosít, és egyúttal nedves és száraz körülmények között is jó tapadást nyújt.
  • Dörzsölt felület a vízben, zsírban vagy olajban való jó tapadás érdekében
  • Lélegző, kiváló nedvességelvezető, nedvességszabályozó
  • Antimikrobiális Texpel Micro TM bevonat, elpusztítja a baktériumok 99,9%-át
  • Speciálisan kifejlesztett kézformájának használata, amely ergonómiailag jobban illeszkedik az összes ujjhoz, növeli a mozgásszabadságot és javítja a kényelmet.
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradását.
  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • Ez a kesztyű a legtöbb érintőképernyővel használható.
  • alacsony szöszképződésű kialakítás a minimális szennyeződés érdekében
  • Műanyag lágyítószerek nélkül
  • DMF-mentes
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE tanúsítvánnyal
  • CE élelmiszeripari engedély
  • Termékcímkék a bemutatás támogatásaként