Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, pikkelyek, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam érdekében, nagy anyagleválasztás és gyors munkavégzés - Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is - A maximális anyagleválasztásnak köszönhetően gyorsabban fejezi be a munkát - Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartamért - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék - Hosszú élettartam - Univerzálisan használható - A maximális anyagleválasztásnak köszönhetően gyorsabban fejezi be a munkát - Hosszú ideig használható - Nem üvegesedik a csiszolószemcsék Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók. - A csiszoló lencse csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - A stabilitás és a robusztusság a hátlapos csiszolószalag jellemzői. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és gyors munkavégzést tesz lehetővé.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 80
n max.: 13000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: Kerámia (csiszolóanyaggal felső kötéssel)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 45 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A béléssel ellátott csiszolószalagot stabilitás és robusztusság jellemzi. Magas eltávolítási arányt és jó élettartamot ér el, és lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Titánium
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Marás: alkalmas
Nagyolás: Alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: alkalmas
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Robusztus anyagokból készült a hosszú élettartam, a nagymértékű eltávolítás és a gyors munkavégzés érdekében.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Hosszú élettartam
Univerzálisan alkalmazható
A legmagasabb eltávolítási aránynak köszönhetően gyorsabban végzett