LUKAS A11 hengeres, kerek orrú polírozó csiszolócsap öntött anyagokhoz 22x50 mm

Cikkszám: A206202250633
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A206202250633
EAN / GTIN 4027497318407
Gyártó száma A206202250633
L-szám L50280 245
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Kemény és kemény szemcsék kombinációja: Öntöttvas és öntött acél megmunkálásához - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a szerszámgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja ideális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.

Jellemző:

Szerszám alakja: kerek
Kötés: V13
Kötés típusa: V kerámia kötés
Keménység: M
Szemcseméret: szemcsekombinációk
Termékcsomagolás: Táska
Szárhossz: 40 mm
Csiszolóanyag: HK
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 50 mm
Szerszám átmérő: 22 mm

Előny:

Ez a szerszám öntödékben való használatra optimalizált csiszolóanyagot kínál. A kemény és kemény szemcsék kombinációja ideális öntöttvas és öntött acél megmunkálásához.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható

Alapanyag:

Öntöttvas
rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Kemény és kemény szemcsék kombinációja: öntöttvas és öntött acél megmunkálásához
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően