Duo-Therm kesztyű Orange/Blue XL R

Cikkszám: A185O4RXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Kesztyűméret 10

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A185O4RXL
EAN / GTIN 5036108258710
Gyártó száma A185O4RXL
L-szám L01840 100232
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az A185 modell a legújabb technológiákat használja, hogy megfeleljen a legmagasabb igényeknek is. Speciális dupla bevonata megerősíti a kesztyűt a kritikus területeken, növelve ezzel a fogásbiztonságot és az élettartamot. Thermal bélése melegen tartja a kezeket.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;