Grip 13 PU gyémántkötésű kesztyű (12 pár) Grey/Black M R

Cikkszám: A124G8RM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau/Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A124G8RM
EAN / GTIN 5036146017997
Gyártó száma A124G8RM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ezek a kesztyűk gyémántkötésű béléssel rendelkeznek a kiváló légáteresztő képesség, kényelem és kézügyesség érdekében. A sima PU bevonat növeli a kopásállóságot, így tökéletesen alkalmas a bonyolult feladatok elvégzésére. Rugalmasságukkal és szilárdságukkal kesztyűink magabiztosságot nyújtanak a dolgozóknak, hogy könnyedén megbirkózzanak a nehéz feladatokkal. Értékesítési egység: 12 pár/csomag

Jellemző:

  • Légáteresztő hálós szövet
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Új modell
  • Értékesítési egység: 12 páras csomag
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;