simcut BA szorítótartó, acél, hornyoló egységhez, L2=28 mm

Cikkszám: A10.SB20.ME-B IC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A10.SB20.ME-B IC
EAN / GTIN 4069769093704
Gyártó száma A613
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hornyoló egységhez
L2=28mm

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 34,0 mm
  • ØDk = 19,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • ØD1 = 19,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Anyák = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • Nútfúró egységhez = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD2 = 30,0 mm
  • Prizma rögzítési rendszer változat = 1+3