simturn AX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=30,5 mm

Cikkszám: A07.1835.30.72.20 YUL CBN8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.1835.30.72.20 YUL CBN8
EAN / GTIN 4069769083408
Gyártó száma AJG9CBN8
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=30,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • ap = 0,36 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm