simturn AX Vágóbetét, furatok készítése és fúrása, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Cikkszám: A06.DB29.30.60.20 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A06.DB29.30.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070927
Gyártó száma A04JX400
L-szám L23830 104186
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Furatok gyártása és fúrása
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=30,5

Műszaki paraméterek:

  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (max. furatmélység) = 25,0 mm
  • f = 2,85 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm
  • d = 5,4 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • ØD = 6,0 mm