simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Cikkszám: A06.1830.45.59.20 YR X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám A06.1830.45.59.20 YR X510
EAN / GTIN 4069769068443
Gyártó száma A2AGX510
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 45,7 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 5,9 mm
  • d = 4,95 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 5,65 mm