simturn AX Vágóbetét, furatokban történő hornyolás, Dmin=6,2 mm, w=2 mm, L2=20,3 mm

Cikkszám: A06.0200.20.62 GL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.0200.20.62 GL X800
EAN / GTIN 4069769062915
Gyártó száma AHN0X800
L-szám L23830 104075
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrásokban történő hornyolás
Dmin=6,2 mm, w=2 mm, L2=20,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • a = 5,95 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,03)
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm