simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Cikkszám: A04.1814.25.30.05 YL X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.1814.25.30.05 YL X400
EAN / GTIN 4069769015263
Gyártó száma AVEYX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,35 mm
  • a = 2,75 mm
  • ØDmin (min. furat) = 3,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,35 mm