Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 4 - 20 cNm

Cikkszám: A.300MT
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
Maximális nyomaték 20 cNm
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A.300MT
EAN / GTIN 3148510012520
Gyártó száma A.300MT
L-szám L60130 1542
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Könnyű és kompakt nyomatékkulcs, különösen alacsony nyomatékokhoz
  • Nyomatékhúzási irány jobbra
  • Derékszög hüvelyes kimenet 0 sorozatú bitekkel való használatra
  • 1/4″ kimenet ECR.0 adapterrel, mint opció
  • Beállítócsapos kulcs, 4 mm: 82H.4
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal és a beállítókulccsal együtt szállítjuk.

Jellemző:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Teljesítmény [cN.m]: 4 - 20
  • Kimenet: 0
  • Mérési osztás: 0,05
  • Mérési osztás [Cn.m]: 0,05
  • Kimenet: 4 mm
  • [g]: 75