simmill 9W4 maróbetét, hornyolás, osztás és horonymarás, w=4,762 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Cikkszám: 9W4.0476.020.50 GYY X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 9W4.0476.020.50 GYY X500
EAN / GTIN 4069769003673
Gyártó száma BEN0X500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 maróbetét
Nútmarás, osztás és horonymarás
w=4,762 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 12
  • ZEFF = 6
  • S = 6,212 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • w = 4,762 mm (tűrés ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm