Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Keret, S610-M18 típus, Mélység 1100 mm, Magasság: 2000mm

Cikkszám: 991321 2000

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 000 mm
Mélység 1 100 mm
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Keretprofil típus S610-M18
Termék fajtája Oszlopkeret

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991321 2000
Gyártó száma 46020
Gyártó/felelős személy Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Leírás

Kivitel:

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

Leírás:

Felépítmény méret:
A polc teljes hossza:
S610-M18 oszlopkerethez: Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm.

Alkalmazható:

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Szín:

RAL 5017 kékhez hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek