{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Lapvastagság | 25 mm | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
| Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 1 842 mm | |
| Mélység | 600 mm | |
| Polcmagasság | 2 000 mm | |
| Polc szélessége | 1 785 mm | |
| polcmélység | 600 mm | |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 842 mm | |
| Polclap szélessége | 1 785 mm | |
| Polclap mélysége | 600 mm | |
| Forgácslap rakodási szintek száma | 3 | |
| Polc terhelhetősége | 670 kg | |
| Rakodási szint anyaga | Farostlemez | |
| Polc felépítése | Polcbővítés | |
| Szerelés szükséges | igen | |
| Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
| Cikkszám | 990985 2000/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514225214 | |
| Gyártó száma | 19501 | |
| Gyártó/felelős személy | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |