Nagy teljesítményű fogó, nagy torziós, műanyag bevonatú, fekete atramentált 300 mm

Cikkszám: 99 11 300
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 99 11 300
EAN / GTIN 4003773042365
Gyártó száma 99 11 300
L-szám L70010 521
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 25 % erőmegtakarítás a hagyományos, azonos méretű szerelőfogókhoz képest
  • alacsonyan fekvő vasak kötésére is alkalmas a különösen vékony formájuknak köszönhetően
  • a rögzítővasak rögzítéséhez a tekercsből származó kötőhuzalokkal
  • A huzal sodrása és vágása egy műveletben
  • nagy arányú kötés, ezért alacsony feszültségű munka még vastagabb kötőhuzalok használata esetén is
  • Az inak és izmok tehermentesítése a vágási ütés erős csillapítása miatt a kötőszál elvágása után
  • A vágóélek felülről edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,0 mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,8 mm
  • Vágóél hossza mm: 25.0mm 25.0mm 25.0mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével