Tartozékok, blue, 41-43 méret, Ergo comfort talpbetét

Cikkszám: 98650-41-43
Ár / 1 Pár
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
Cikkszám 98650-41-43
EAN / GTIN 4043692447810
Gyártó száma 98650-41-43
Gyártó/felelős személy ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb stabilitás
  • Optimális beállítás a láb alakjához
  • A cipő hőmérsékletének és szagának kiegyenlítése, valamint a maximális kényelem – ez az új ERGO comfort TALPBETÉT az egyedülállóan biztonságos ATLAS® érzetért. A fekete Titan habszivacsból készült visszapillantó párna az elülső rész erőteljes rúgásához antisztatikus, és 100%-ban újrahasznosított poliuretánból készült. Az egyik legfontosabb alkotóelem az aktív szén. Ez minimalizálja az elektromos töltést, és kiküszöböli a nedvességet vagy a kellemetlen szagokat. A különösen sűrű anyagból készült kék poliészter hab tökéletes egyensúlyt teremt a párnázás és a rugalmasság között
  • Nyitott cellás poliuretán a sarokrészen. Az anyagok kombinációja biztosítja a legjobb kényelmet
  • Tartsa szárazon a lábát még magas hőmérsékleten is, és semlegesítse a cipő baktériumait. Az integrált memóriarendszernek köszönhetően a talpbetét alkalmazkodik az Ön egyéni lábformájához
  • Ez nem csak meghosszabbítja a talp élettartamát
  • De az érzés is erősebb
  • Nem stresszes lábak.