Gyűjtőedény 60 l hordókhoz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X60

Cikkszám: 981210 2X60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Környezetre káros anyagok tárolása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Anyag horganyzott
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Környezetre káros anyagok tárolása
Gyűjtőtérfogat 61 l
Hordó tréfogata 60 l
Magasság 295 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 510 mm
Tárolható 60 l hordók száma 2
Hordók száma 2
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly 34 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981210 2X60
EAN / GTIN 4052462036123
Gyártó/felelős személy Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.
EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhoz a 981490 sz. alatt talál.