Öntapadó tasakok 50 darabos készlet, Típus: A5/1

Cikkszám: 974721 A5/1
Ár beállítása 50 Darab (3,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső magasság 163 mm
Külső szélesség 223 mm
Belső magasság 148,5 mm
Belső szélesség 210 mm
Termék fajtája Jelölő tasak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974721 A5/1
EAN / GTIN 4005546981734
Gyártó száma 179507
Gyártó/felelős személy DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Tasakok strapabíró polipropilénből készült kék hátsó fóliával és átlátszó első fóliával. Szkennelhető és dokumentumhű. A behelyezett táblák gyorsan cserélhetőek.
A hátoldalon két ragasztó csíkkal. Nem fémes felületeken, mint pl. műanyag dobozokon is használható.

Leírás:

Fekvő A5.

Tartalom:

50-50 darabos csomag.

Figyelem:

A behelyezhető táblák letölthető mintája a www.duraprint.de honlapon kapható.