Védősisak uvex pronamic 9731131 sárga szellőzőkkel

Cikkszám: 9731131
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
Cikkszám 9731131
EAN / GTIN 4031101960173
Gyártó száma 9731131
L-szám L01660 1597
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A modern, sportos sisak nem csak a viselőt védi a mindennapi használat során, hanem egyedülálló innovatív sisakszerkezettel is rendelkezik. A bionika (vízililiom levél) által inspirált, teljesen új sisak belső kialakítást terveztek. Ez lehetővé teszi a maximális teljesítmény-t, valamint az ergonómiát minimális anyagfelhasználás mellett. Az új sisakszerkezet és az ergonómiailag kifejlesztett funkciók által nyújtott innováció mellett a uvex Pronamic maximális biztonságot is nyújt. A szabvány által megkövetelt szabványok (ütéselnyelés, behatolás, égési viselkedés) mellett megfelel az opcionális ″-30°C″ és ″MM″ követelményeknek is.