{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 50 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Magasság | 985 mm | |
| Szélesség | 750 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Hasznos magasság | 700 mm | |
| Fiókok hasznos magassága | 700 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 700 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 26 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
| Fix kerék ⌀ | 125 mm | |
| Kormányozható kerék ⌀ | 125 mm | |
| Legurulásvédő peremmel | igen | |
| Fiókok száma | 7 | |
| Maximális teherbírás | 600 kg | |
| Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| ESD felszereltség | igen | |
| ComfortClose | nem | |
| Nyommentes futófelület | igen | |
| Súly | 140 kg | |
| Termék fajtája | Szerszámkocsi |
| Cikkszám | 972445 985/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406166908 | |
| Gyártó száma | 972445 985/7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |