Krimpelő szerszám huzalvégtüskékhez

Cikkszám: 97 49 09
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
Termék fajtája preseloszerszam

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97 49 09
EAN / GTIN 4003773030881
Gyártó száma 97 49 09
L-szám L70010 1747
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Az UL szerint engedélyezett krimpelés a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 készülékkel kapcsolatban
  • UL jóváhagyás a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 kombinációban
  • Alkalmazás: szigetelt + szigeteletlen eresztékek 10 / 16 / 25 mm²

Jellemző:

  • Alkalmazás: szigetelt + szigeteletlen huzalvégű kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 10 / 16 / 25mm²
  • Fészkek száma: 3
  • AWG: 8 / 6 / 4