Lépcsős kétágú létra, alumínium, mindkét oldalon járható, lépcsők lehetséges száma 2×3 – 2×5

Cikkszám: 966520 2X5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Hossz L 1,16 m
Létrahossz 1,16 m
Munkamagasság kb. 2,75 m
Alsó, külső szélesség 0,49 m
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Kétoldalas
Súly 7,3 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966520 2X5
EAN / GTIN 4045197795946
Gyártó száma 966520 2X5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium lépcsők és szárak fixen összecsavarozott lépcső-szár kötéssel és 80 mm mély, recézett lépcsőkkel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően, csúszásmentes létraszárak. Létra dőlés 20°. Lépcsőtávolság 235 mm.

Szabvány:

DIN EN 131 szerint.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Szállítás után ellenőrizze a létrát.
  • Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a létra sérüléseit és biztonságos használatát.
  • A létrára fel- és lemászáskor jól kapaszkodjon.
  • A létrára fel és lemászáskor kapaszkodjon erősen vagy ha ez nem lehetséges, hozzon más óvintézkedéseket.
  • A létra szállításánál (pl. az eszköz rögzítésével) akadályozza meg az esetlegesen fellépő károsodásokat, és ügyeljen arra, hogy a létra megfelelő módon legyen elhelyezve és rögzítve.
  • A létra mindig legyen alkalmas a használni kívánt célra.
  • Üzemszerű használat keretében, a jogszabályi előírások figyelembevételével kockázatértékelést kell végezni az adott országban.
  • A létra felállítása esetén ügyelni kell arra, hogy az eszköz ne ütközzön neki pl. a gyalogosoknak, járműveknek vagy ajtóknak.
  • A munkavégzési területen lévő ajtókat (a vészkijáratokat nem).és az ablakokat lehetőség szerint be kell zárni.
  • Ha az elektromos feszültség melletti munkavégzés elkerülhetetlen, nem vezetőképes létrát használjon.
  • Szabadban történő használat esetén ügyeljen a szélre.
  • Ha a létra stabilizáló merevítőkkel rendelkezik, és ezeket a merevítőket a felhasználónak kell felszerelnie az első használata előtt, ezt fel kell tüntetni a létrán és a használati utasításban.
  • A létrát csak behelyezett szétcsúszás elleni védelemmel használja.

  • Rendeltetésellenes használat
    • Ne állítsa fel a létrát szennyezett talajra.
    • Ne másszon fel vagy le a létrára háttal.
    • Kerülje a létra oldalirányú terhelésével járó munkákat, pl. a szilárd anyagok oldalsó fúrását.
    • A használat közben ne viseljen nehéz vagy nehezen kezelhető felszerelést.
    • Ne másszon a létrára nem megfelelő cipőben.
    • Ne használja a létrát, ha testi korlátozottság áll fenn Önnél.
    • Bizonyos egészségi állapotok, gyógyszerhasználat, alkohol- vagy kábítószer fogyasztás veszélyeztetik a biztonságot a létra használata során.
    • Ne tartózkodjon túl sokáig a létrán megszakítások nélkül (a fáradtság kockázat). Ne használja, ha frissen van festve vagy szennyeződés, olaj vagy hó borítja.
    • Ne használja a létrát a szabadban kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett, pl. erős szélben.
    • Ne használja a létrát áthidalóként.
    • Ne módosítsa a létra felépítését.
    • Ne mozgassa a létrát, ha rajta áll.
    • Az állólétrák nem használhatók hordozható létraként, kivéve akkor, ha ez a rendeltetésük.
    • A létra dobogójához hasonló, de nem erre tervezett vízszintes felületeket (pl. műanyag rakodófelület) egyértelműen meg kell jelölni a felületen (ha a kialakítás megköveteli).