{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
| Munkamagasság kb. | 2,65 m | |
| Platformmagasság korlát nélkül | 0,66 m | |
| Alsó, külső szélesség | 0,57 m | |
| Létrafok-/lépcsőfok mélység | 205 mm | |
| Kerekek | igen | |
| Fokok száma a platformmal együtt | 3 | |
| Lépcső kivitele | Lépcső | |
| Járhatóság | Egyoldalas | |
| Súly | 8,5 kg | |
| Termék fajtája | Biztonsági összecsukható lépcső |
| Cikkszám | 966010 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866414932 | |
| Gyártó száma | 41493 | |
| Gyártó/felelős személy | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |