{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Álláskönnyítő | Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő) | |
| ütésvédelem | Padló | |
| Anyag tulajdonsága | Olajnak nem ellenálló | |
| Hossz | 150 cm | |
| Szélesség | 122 cm | |
| Vastagság | 12,7 mm | |
| Anyag | Mikrocellás vinil | |
| Felület | érdesített felület | |
| Festék | szürke | |
| Élletörés | 4 oldalas | |
| Biztonsági szegéllyel | nélkül | |
| Összeilleszthető | nem | |
| Szilikonmentes | igen | |
| Súly/felület | 4 kg/m2 | |
| Termék fajtája | Munkahelyi szőnyeg |
| Cikkszám | 964511 150 | |
| EAN / GTIN | 662641741072 | |
| Gyártó száma | 441FC015YL | |
| Gyártó/felelős személy | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |