Kettős dugókulcs-kulcskészlet 11 db

Cikkszám: 96431205
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96431205
EAN / GTIN 4018754255177
Gyártó száma 96431205
L-szám L60010 5707
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • metrikus, egyenlőtlen Kulcsnyílások
  • Hatszög
  • Varratmentesen húzott precíziós acélcsőből készült
  • mindkét oldalon leengedve
  • Krómozott ötvözött acél, csúszó-csiszolt és krómozott felületű
  • DIN 896 B formanyomtatvány

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 11
  • Tartalom:: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Sz.: 10750/11
  • Súly: 1830 g