Nyitott racsnis villáskulcs-készlet OPEN RATCH 17F/12 8 - 19 12 db

Cikkszám: 96401712
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96401712
EAN / GTIN 4018754325986
Gyártó száma 96401712
L-szám L60280 3
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű racsnis kombinált kulcskészlet metrikus, azonos kulcsméretekkel.
  • A 72 fogú integrált racsni mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé.
  • A lapos kialakítás megkönnyíti a munkát szűk helyeken.
  • A STAHLWILLE jellegzetes, kerek kivitelű felülete csúszásmentes és kellemes tapintású racsnis gyűrűs csavarkulcsokat biztosít a biztonságos munkavégzéshez, még olajjal elkent kézzel is.
  • Helytakarékos, feltekerhető táskában a biztonságos és szervezett tárolás érdekében.
Jellemzők:
  • metrikus, egyenlő Kulcsnyílások
  • lapos kivitel,
  • Állkapocs pozíció 15°
  • Gyűrű dupla hatszöggel
  • Beépített racsni 72 fogazással, 5°-os munkaszöggel
  • Irányváltoztatás a csavarkulcs elfordításával
  • Megerősített kapcsolat a pofa és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartós görgős vászon  táska poliészter tépőzár
  • A hálóbetétek a behelyezett szerszámot mutatják be
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 12
  • Terület: 8 - 19
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Tartalom:: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Sz.: 17F/12 méret