Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

GARANT easyFix szerszámkapocs, dupla, Kapocs ⌀: 20/20mm

Cikkszám: 963042 20/20

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapocs ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kapocs ⌀ 20 mm
Kapcsok száma alaplaponként 2
Szorítási tartomány ⌀ 20 mm - 25 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963042 20/20
EAN / GTIN 4045197683823
Gyártó száma 963042 20/20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Minden GARANT és HOLEX terméknél □ 9 × 9 mm méretű 37 mm-es osztású perforálással.

Figyelem:

Alapelem nélkül beakasztható.