1/4″-os záró adapter L.42mm

Cikkszám: 96112701
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96112701
EAN / GTIN 4018754080250
Gyártó száma 96112701
L-szám L60010 5444
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • 10760a 3/32″ csavarhúzóval 3/32

Jellemző:

  • d: 13 mm
  • Kimeneti négyzet külső (inch): 1/4″
  • Hosszúság mm (L): 42 mm
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • Súly: 23 g