{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 100 mm | |
| Szélesség | 500 mm | |
| Mélység | 500 mm | |
| Szélesség G-ben | 20 | |
| Mélység G-ben | 20 | |
| Fiók előlap magassághoz | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| Szerszámok száma | 26 | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| Kivitel | Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz | |
| Termék fajtája | Keményhab betét |
| Cikkszám | 955081 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406207182 | |
| Gyártó száma | 955081 26 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |