{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 8×10 | |
| Szélesség | 200 mm | |
| Mélység | 250 mm | |
| Szélesség G-ben | 8 | |
| Mélység G-ben | 10 | |
| Szerszámok száma | 3 | |
| Szerszámok száma | 3 | |
| Kivitel | teljesen szigetelt VDE szerszámokkal | |
| Súly | 0,884 kg | |
| Termék fajtája | Keményhab betét |
| Cikkszám | 954515 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406157791 | |
| Gyártó száma | 954515 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |