{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 0,9 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 80 kg | |
| Szekrényház belső teherbírása | 500 kg | |
| Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
| Magasságállítás osztása | 40 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modell | A | |
| Magasság | 1 950 mm | |
| Szélesség | 950 mm | |
| Mélység | 430 mm | |
| Hasznos magasság | 1 820 mm | |
| Polclapok száma | 4 | |
| Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
| Súly | 74 kg | |
| Termék fajtája | Irattartó szekrény |
| Cikkszám | 954000 1950/A | |
| Gyártó száma | 954000 1950/A | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |