Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 32

Cikkszám: 953821 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 32
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 4,236 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Gyártó száma 953821 32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 ( 10 G × 20 G ill. 250 x 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953821 méret: 1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 640025 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT toldószár, 641029 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db
GARANT keresztmarkolat 641329 sz. 295 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 641629 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 642229 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek