3 huzalos menetmérés, D= 1,65 mm, D= 6,35 mm-es orsó esetén

Cikkszám: 952145
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
Termék fajtája Menetmérő huzal
Orsó ⌀-höz 6,35 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952145
EAN / GTIN 4946368202808
Gyártó száma 952145
L-szám L40020 200
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A 3 huzalos mérési módszer az egyik legpontosabb módszer a menet átmérőjének meghatározására. A következő előnyökkel jár: A mérőhuzalok edzettek és pontosan peremezettek Egy külső mikrométeren ülékre és orsóra helyezik őket, így lehetővé válik a menet átmérőjének mérése a menetben.

Jellemző:

Szállítási terjedelem: Fadobozzal együtt (313-101)