Öltözőszekrény lábazattal és DOM hengerzárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949612 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: Moduláris zárbetét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Ajtónyitás szöge 110 fok
Hengerzár Moduláris zárbetét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 1 950 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 477 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 420 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság 328 mm
Polclap szélessége 298 mm
Polclap mélysége 477 mm
Rekeszek száma 2
Fix polclapok száma 1
Ruhaakasztó rudak száma 1
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Váz kivitele Lábazat
Ferde tető nem
Ajtó szellőzőnyílások igen
Egyedi színben szállítható nem
Névtábla nem
Súly 38 kg
Zár kivitele Hengerzár
Szabvány DIN 4547
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 949612 2
EAN / GTIN 4067263642619
Gyártó száma 949612 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény rekeszszélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőzőnyílásokkal.
Kiváló minőségű DOM hengerzárral.
Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.
Lábazattal.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek