Van alternatíva erre a termékre

Öltözőszekrények hengerzárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949071 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
2
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 2 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 32
Mélység G-ben 20
Rekeszenkénti hasznos magasság 1 840 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 430 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség 340 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység 450 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság 370 mm
Kalaptartónkénti hasznos szélesség 340 mm
Kalaptartónkénti hasznos mélység 450 mm
Rekeszek száma 2
Fix polclapok száma 1
Ruhaakasztó rudak száma 1
Integrál sisakhoz igen
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Váz kivitele Lábazat
Ferde tető nem
Hátfal szellőzőnyílások igen
Ajtó szellőzőnyílások nem
Levehető lábazat takaró nem
Egyedi színben szállítható igen
Súly 85,3 kg
Zár kivitele Hengerzár
Szabvány DIN 4547
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 949071 2
EAN / GTIN 4062406073190
Gyártó száma 949071 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ajtók csillapító ütközőkkel. Műanyag lábak a fenéklemezben. Lábazat magassága 80 mm. Fedél magassága 40 mm. A fedél és a lábazat síkba esik az ajtókkal. Felszerelt szárnyas ajtók. Az ajtózsanér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Kiváló minőségű hengerzár a tolózárban.
Belső felszereltség: 1 − 1 polc 3 ruhaakasztóval.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek