{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 65 kg | |
| Anyag | horganyzott | |
| Szélesség | 450 mm | |
| Mélység | 325 mm | |
| Vastagság | 35 mm | |
| Tárolódobozokhoz | 3 × 963321 sz. SB4 méret | |
| Felhasználási terület | Fali szekrény | |
| Súly | 1 kg | |
| Termék fajtája | Polclap |
| Cikkszám | 943914 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406135591 | |
| Gyártó száma | 943914 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |