Perforált fal függőleges szekrényekhez, Függőleges szekrény magasság: 1000mm

Cikkszám: 943166 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Függőleges szekrény magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 691 mm
Hasznos szélesség 600 mm
Súly 4,7 kg
Termék fajtája Perforált falas fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Gyártó száma 943166 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Perforált fal □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban. Akasztók és tartók, valamint a 95. termékcsoportban található, perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez. GARANT easyFix kalitkás anya és M5×12 csavar (6 darab az 1000 mérethez, 8 darab a 2000 mérethez)

Alkalmazható:

A 943102943115 sz. szekrény egy 1000 méretű függőleges fiókját tölti ki.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 700 mm házmélységű GridLine függőleges szekrényekbe történő beépítéshez a mellékelt rögzítőanyagokkal.
  • Csak a függőleges szekrény lyukasztásának megfelelően szerelje fel.
  • Multifix sín Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, Tool-UNIT tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz.
  • Perforált fal Easyfix akasztókkal és tartókkal, valamint további perforált fal tartozékokkal történő felhasználáshoz.
  • Ferde polclap, alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírást a felépítménnyel együtt.

Rendeltetésellenes használat
  • A maximálisan engedélyezett teherbírást ne lépje túl.
  • Ne üljön vagy álljon a polclapokra vagy sínre.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek