Kihúzható ferde polclap 12G, Hozzávaló habszivacs G-ben: 16

Cikkszám: 943163 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló habszivacs G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 24×16
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Fiókok hasznos területe G-ben 24×16
Anyag horganyzott
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 16
Hasznos magasság 26 mm
Hasznos szélesség 400 mm
Hasznos mélység G-ben 24
Termék fajtája Polclap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Gyártó száma 943163 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemezből, két oldalon felfelé peremezve.
4 GARANT easyFix kalitkás anya és 4 × M5×12 csavar függőleges fiókokba való becsavarozáshoz. Alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

943102, 943112, 943115 sz. függőleges szekrényhez.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 700 mm házmélységű GridLine függőleges szekrényekbe történő beépítéshez a mellékelt rögzítőanyagokkal.
  • Csak a függőleges szekrény lyukasztásának megfelelően szerelje fel.
  • Multifix sín Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, Tool-UNIT tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz.
  • Perforált fal Easyfix akasztókkal és tartókkal, valamint további perforált fal tartozékokkal történő felhasználáshoz.
  • Ferde polclap, alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírást a felépítménnyel együtt.

Rendeltetésellenes használat
  • A maximálisan engedélyezett teherbírást ne lépje túl.
  • Ne üljön vagy álljon a polclapokra vagy sínre.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek