Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm

Cikkszám: 940867 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 1 000
Magasságállítás osztása 25
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 1 000 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 845 mm
Kivitel önállóan felszerelhető
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap ablakos tolóajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 78 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 940867 1000
EAN / GTIN 4062406071103
Gyártó száma 940867 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.
Nem feltöltött szekrény, 50×20G.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek