Perforált fal szekrényekhez, Szekrényszélesség G-ben: 40

Cikkszám: 940710 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrényszélesség G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Anyag horganyzott
Magasság 575 mm
Teherbírás 60 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Gyártó száma 940710 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

3 oldalú horganyzott acéllemez perforált fal, □9×9 mm 37 mm-es osztásban, akasztók és tartók, valamint perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez. Ezeket a 95. termékcsoportban találja. A perforált fal elhelyezhető az 1000 mm (40G) és 2000 mm (80G) széles rendszerszekrényekben. Magasság = 575 mm, így egy 2000 mm magas szekrényben akár 3 perforált fal is elhelyezhető egymás felett.

Alkalmazható:

940081940103 sz., 940111940113 sz., 940205940217 sz., 940841940849 sz., 940905940907 sz. szekrényekhez.

Figyelem:

A perforált falat ne törje meg többször a perforáció mentén.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 3-oldalas horganyzott perforált acéllemez fal 1000 mm és 2000 mm szélességű GridLine szekrényekhez.
  • 9 x 9 mm, 37 mm osztásban Easyfix akasztók és tartók és további perforált fal tartozékok felszereléséhez.

Rendeltetésellenes használat
  • A perforált falat ne törje meg többször a perforáció mentén.
  • A perforált falra csak a hozzávaló tartozékokat szerelje fel.