Csővágó műanyag csövekhez (elektromos szerelés) 185 mm

Cikkszám: 94 10 185
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 94 10 185
EAN / GTIN 4003773047025
Gyártó száma 94 10 185
L-szám L70010 352
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • vékonyfalú műanyag csövek (pl. műanyag páncélozott csövek) Ø 6 - 35 mm-es vágásához, marásmentes vágáshoz
  • nem alkalmas kábelvágásra
  • A kések cserélhetők és bármely pozícióból előhívhatók
  • alacsony erőkifejtés a speciális vágási geometriának és az optimális áttételnek köszönhetően
  • fáradságmentes munkavégzés az ergonomikus fogantyú kialakításnak és a fokozatos pengevezetésnek köszönhetően

Jellemző:

  • Ház: öntött alumínium, vörösre lakkozva
  • Kapacitás (átmérő): Ø 6 - 35mm
  • A vágóél hossza mm: Ø 35mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek