Lengőbilincs, pneumatikus, peremes változat

Cikkszám: 93492
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 93492
EAN / GTIN 4020772093495
Gyártó száma 93492
L-szám L30100 164
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lengőbilincs, pneumatikus, peremes változat, kettős működésű.
Süllyesztett beépítéshez eszközökbe. Mindkét sűrített levegős csatlakozás a karimában található. Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.

Rögzítési lehetőségek:
- Felülről hengercsavarokkal a peremen keresztül
- Alulról hornyolt anya szorítással a készülék és a perem ellen
- Felülről hornyolt anyával a készülék ellen

Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- 6880. Sz. szorítócsavar

Jellemző:

  • Méret: 32
  • jobbos
    elforgatás
    : Igen
  • balos
    elforgatás
    : -
  • F3: 0,27 kN
  • Csatlakozó menet
    a
    Nyomócsavar: M8
  • Súly: 650 g
  • Méret: 32
  • ØD2: 6,5
  • D3: M50x1,5
  • E: 30,0
  • F: 60
  • G: 45,0
  • G6: 23
  • H: 30
  • H1: 152
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • I: 19,0
  • M: 60
  • O: M8
  • P: 80
  • R: G1/8 méret
  • ØW: 16
  • dugattyú Ř
    : 32
  • Y Befogási löket*: 14,0
  • Emelés: 28,0