Lengőbilincs, pneumatikus, becsavarható változat

Cikkszám: 92874
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 92874
EAN / GTIN 4020772092870
Gyártó száma 92874
L-szám L30090 575
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lengőbilincs, pneumatikus, csavaros változat, kettős működésű.
Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.

Rögzítési lehetőségek:
- 6829N hornyos anyával (DIN 70852)
- 6829GF menetes peremmel

Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- Menetes karima No. 6829GF
- 6880. Sz. szorítócsavar

Jellemző:

  • Méret: 40
  • jobbos
    elforgatás
    : -
  • balos
    elforgatás
    : Igen
  • F3: 0,45 kN
  • Csatlakozó menet
    a
    Nyomócsavar: M 8
  • Súly: 700 g
  • Méret: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8 méret
  • ØW: 16
  • dugattyú Ř
    : 40
  • Y Befogási löket*: 16,5
  • Emelés: 30,5