Multikomfort kihajtható tartókar monitorokhoz, Csuklók száma: 1

Cikkszám: 928290 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csuklók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihajtható tartókar kinyúlása 314 mm
Billenési tartomány 180 fok
Billenési szög 75 fok
Teherbírás 2 kg - 7 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Gyártó száma 990+1079+001 CLU SW HG
Gyártó/felelős személy Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Leírás

Kivitel:

Háromdimenziós kihajtható monitor tartókar alumíniumból és műanyagból, gáztöltésű rugóval a monitor kényelmes, ergonomikus beállításához. Mozgatási tartomány vízszintesen (180 fok) és függőlegesen (75 fok), a monitor billenthető. A monitor vízszintes pozícionálása lehetséges.
Perforált lemez falra vagy Multifix sínekre való felszereléshez. A monitor egyszerűen elhelyezhető a QuickRelease következtében egykezes használattal. Kábel elvezetése műanyag takarólappal.

Felhasználás:

Lapos képernyők standard 75/100 rögzítéssel, 2 – 7 kg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek