{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szélesség | 404 mm | |
| Mélység | 288 mm | |
| Beépítési magasság | 170 mm | |
| Kihajtható tartókar kinyúlása | 573 mm | |
| Állítható dőlésszög | 25 fok | |
| Csuklók száma | 2 | |
| Teherbírás | 10 kg | |
| Termék fajtája | Monitor/billentyűzet tartó |
| Cikkszám | 928275 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406211691 | |
| Gyártó száma | 966+0119+003 | |
| Gyártó/felelős személy | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com |