{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 50 kg | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szélesség | 920 mm | |
| Mélység | 810 mm | |
| Beépítési magasság | 100 mm | |
| Dőlésszög | 40 fok | |
| Típushoz | 1000 | |
| Súly | 7 kg | |
| Termék fajtája | Polclap |
| Cikkszám | 920211 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119669 | |
| Gyártó száma | 920211 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |