{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 2500 | |
| Magasság | 948 mm | |
| Szélesség | 975 mm | |
| Mélység | 509 mm | |
| Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
| Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
| Rakodófelület magassága | 228 mm | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 160 mm | |
| Teherbírás | 500 kg | |
| Kerék anyaga | TPE | |
| Súly | 23 kg | |
| Szabvány | EN 1757-3 | |
| Termék fajtája | Tolókengyeles kocsi |
| Cikkszám | 919800 2500 | |
| EAN / GTIN | 4017976025001 | |
| Gyártó száma | 2500 | |
| Gyártó/felelős személy | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |