Ütvecsavarozó, gépi csavarhúzó hosszabbító ∙ négyzet 12,5 mm (1/2 inch) ∙ négyzet 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 75 mm

Cikkszám: 917S-3
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 917S-3
EAN / GTIN 4000896241927
Gyártó száma 917S-3
L-szám L60140 5403
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten a 900SLG-18x20 ∙ 900SLG-20x22-hez tervezték
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonnyal az O-gyűrűhöz, golyós zárral
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 75 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz